GD-DHL 14.50-1000-U04 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvormers en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481384
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481384
EAN/GTIN 7291075615197
Nummer fabrikant 3481384

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 14,5 mm, totale lengte (OAL) 1002 mm, bruikbare lengte (LU) 910 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC): 14,5 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 07 .
  • Totale lengte (OAL): 1002 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 910 mm