GD-DHL 16.00-1500-U04 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvormers en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481379
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481379
EAN/GTIN 7291075615159
Nummer fabrikant 3481379

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 1502,2 mm, bruikbare lengte (LU) 1408,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC): 16 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 08 .
  • Totale lengte (OAL): 1502,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 1408,2 mm