GD-DHL 18.00-800-23 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvoeren en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481369
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481369
EAN/GTIN 7291075615074
Nummer fabrikant 3481369

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 18 mm, totale lengte (OAL) 802,2 mm, bruikbare lengte (LU) 719,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Snijdiameter (DC): 18 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 08 .
  • Totale lengte (OAL): 802,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 719,2 mm