GD-DH 11.00-15D-M20-06 Diepgatboor met verwisselbare inzetstukken en eenzijdig splijtende snede en een vlakke afschuining voor een hoge booroppervlakkwaliteit

Artikelnummer: 3481347
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481347
EAN/GTIN 7291075614459
Nummer fabrikant 3481347

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 11 mm, bruikbare lengte (LU) 181,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 11 mm
  • Functionele lengte (LF): 209 mm
  • Schaftlengte (LS): 50 mm
  • Nuttige lengte (LU): 181,8 mm