GD-DH 31.00-20D-M40-13 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481267
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481267
EAN/GTIN 7291075606980
Nummer fabrikant 3481267

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 31 mm, totale lengte (OAL) 766,57 mm, bruikbare lengte (LU) 624,57 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 31 mm
  • Functionele lengte (LF): 693 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 13
  • Totale lengte (OAL): 766,57 mm
  • Schaftlengte (LS): 69 mm
  • Nuttige lengte (LU): 624,57 mm