GD-DH 13.50-25D-M25-06 Diepgatboor voor 2-snijdige wisselplaten met spaanderbreker en wipergeometrie voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481242
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481242
EAN/GTIN 7291075612738
Nummer fabrikant 3481242

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 13,5 mm, bruikbare lengte (LU) 351,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 13,5 mm
  • Functionele lengte (LF): 385 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): LOGT 06
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 351,8 mm