GD-DHL 13.00X800-35 Diepgatboor voor 2-snijdige wisselplaten met spaanderverdeler en wipergeometrie voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481230
EAN/GTIN 7291075612943
Nummer fabrikant 3481230

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 13 mm, totale lengte (OAL) 801,8 mm, bruikbare lengte (LU) 725,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 13 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): LOGT 06
  • Totale lengte (OAL): 801,8 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 725,8 mm