GD-DHL 12.00X1000-34 Diepgatboor voor 2-snijdige wisselplaten met spaanderverdeler en wipergeometrie voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481224
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481224
EAN/GTIN 7291075612882
Nummer fabrikant 3481224

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 1001,8 mm, bruikbare lengte (LU) 933,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 12 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): LOGT 06
  • Totale lengte (OAL): 1001,8 mm
  • Schaftlengte (LS): 50 mm
  • Nuttige lengte (LU): 933,8 mm