GD-DH 27.00-10D-M40-12 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481127
EAN/GTIN 7291075606850
Nummer fabrikant 3481127

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 27 mm, totale lengte (OAL) 408,6 mm, bruikbare lengte (LU) 283,6 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 27 mm
  • Functionele lengte (LF): 335 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 12
  • Totale lengte (OAL): 408,6 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 283,6 mm