GD-DH 25.00-15D-M32-11 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481122
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481122
EAN/GTIN 7291075606805
Nummer fabrikant 3481122

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 25 mm, totale lengte (OAL) 505,4 mm, bruikbare lengte (LU) 393,6 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 25 mm
  • Functionele lengte (LF): 442 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 11
  • Totale lengte (OAL): 505,4 mm
  • Schaftlengte (LS): 60 mm
  • Nuttige lengte (LU): 393,6 mm