GD-DH 15.00-15D-M25-07 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481084
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481084
EAN/GTIN 7291075606423
Nummer fabrikant 3481084

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 15 mm, totale lengte (OAL) 335,95 mm, bruikbare lengte (LU) 242 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 15 mm
  • Functionele lengte (LF): 278 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 07
  • Totale lengte (OAL): 335,95 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 242 mm