GD-DHL 21.00-1000-24 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvoeren en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481035
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481035
EAN/GTIN 7291075614749
Nummer fabrikant 3481035

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 21 mm, totale lengte (OAL) 1003,2 mm, bruikbare lengte (LU) 912,2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Snijdiameter (DC): 21 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 10 .
  • Totale lengte (OAL): 1003,2 mm
  • Schaftlengte (LS): 60 mm
  • Nuttige lengte (LU): 912,2 mm