Elektronische momentsleutel E-torc P SE 9x12

Artikelnummer: 3479730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 3479730
EAN/GTIN 4010886981207
Nummer fabrikant 3479730
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Elektronische koppel en hoeksleutel voor gebruik in productie-/montagetoepassingen. Maakt een correct en veilig/controleerbaar (montage) schroefproces mogelijk en traceerbaarheid/verificatie van schroefverbindingen waarvoor documentatie nodig is. Gecontroleerd aandraaien van de schroef in het bereik van 10 - 100 Nm Door extreme precisie - meetnauwkeurigheid +/- 1% (koppel & draaihoek) - wordt zelfs aan de hoogste industriële eisen voldaan. Naast de koppel/rotatiehoek is er een weergave van zwevende waarden (track), meting van piekwaarden (piek) en de optie om presets en sequentiediagrammen op te roepen. In het grote interne geheugen kunnen maximaal 9.999 meetgegevens en golfvormen worden opgeslagen. Gegevens kunnen draadloos worden verzonden via WLAN, Zigbee (optioneel) of USB-kabel. Bidirectionele communicatie maakt draadloze overdracht van werkplannen naar de sleutel mogelijk, evenals de overdracht van meetgegevens. Werkplannen kunnen worden gestart via het menu of via de geïntegreerde 2D-scanner. Standaard kan de E-torc P via een open protocol worden aangesloten op bestaande productiemanagementsystemen (MES). Een stabiele kijkhoek en een 2″ IPS-scherm met hoog contrast zorgen voor een uitstekende leesbaarheid, zelfs in lichte werkomgevingen. Dankzij de 360° zichtbare LED-ring kan het montageproces zelfs onder moeilijke omstandigheden (bijv. bij bovengrondse werkzaamheden) worden geregeld. De signalering is visueel (display, LED-ring), haptisch (trilling) en akoestisch (signaaltoon). Het lichte en handige ontwerp en de bevestigingsknop aan de zijkant zorgen voor ergonomisch werken zonder vermoeidheid. Een krachtige lithium-ion accu zorgt voor een lange looptijd en levensduur (geen geheugeneffect). De inductieve laadapparaat (optioneel verkrijgbaar) maakt draadloos opladen mogelijk en zorgt voor veilige opslag aan en van de muur. In de fabriek wordt geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat volgens de GEDORE GTTWN001-norm, traceerbaar volgens nationale normen. Hoekkalibratie gebaseerd op VDI/VDE 2648-2. Kalibratie conform DKD-R 3-7 klasse 1 inclusief kalibratiecertificaat met accreditatiesymbool (optioneel). Er kunnen verschillende tapafmetingen worden geprogrammeerd voor insteekgereedschappen. Gratis evaluatie-pc-software is inbegrepen in de met :