Vlamwerende hoodie zwart M

Artikelnummer: 347817629900M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 347817629900M
EAN/GTIN 7330509911747
Nummer fabrikant 347817629900M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Modieuze, comfortabele en zeer nuttige vlamwerende hoody met inherente kwaliteit en inzetstukken aan de zijkanten voor een verbeterde ergonomische pasvorm. Uitgerust met een beschermende capuchon met een slimme oplossing aan de voorkant waarmee de kraag kan worden opgevouwen als dat nodig is om de bescherming te vergroten. De hoodie is geborduurd om de vlamvertragende eigenschappen te benadrukken. Verborgen in zakje voor mobiele telefoon. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².