MDR ANMU 120408PNTR IC882 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 2 centrale snijkanten voor boren en 2 snijkanten voor omtrekfrezen

Artikelnummer: 3476507
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3476507
EAN/GTIN 7291075593594
Nummer fabrikant 3476507
L-nummer L23910 109030

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 4,07 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE): 12,4 mm
  • Snijinzetdikte (S): 4,07 mm
  • Snijbreedte (W1): 7,5 mm
  • maximale voeding fz max 0,23 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Wiper randlengte (BS): 0,8 mm