ECY-S5 10-22W10CFR.5-72 6 IC608 Schachtfrees met 5 snijkanten en verschillende spiraalhoeken voor de bewerking van austenitisch staal, duplex, austenitisch gietstaal en uitscheidingsgeharde, roestbestendige staalsoorten.

Artikelnummer: 3473828
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3473828
EAN/GTIN 7291075593075
Nummer fabrikant 3473828

Omschrijving

Omschrijving:

VHM-hoekfrees, opnameschachtdiameter, aan de machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 10 mm, maximale snijlengte (APMX) 22 mm, aantal snijvlakken (NOF) 5, totale lengte (OAL) 72 mm, opnameschacht Weldon, opnameschacht Weldon

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC): 10 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 22 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 5
  • maximale voeding fz max 0,12 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL): 72 mm
  • Maximale hellingshoek (RMPX): 5 Graden
  • Opnameschacht Weldon