Tyrolit band TRINE 100x289 A-P81 JTS A30 chroom/RVS/kobalt/nikkel/titanium

Artikelnummer: 34715415
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
Artikelnummer 34715415
EAN/GTIN 9009013133898
Nummer fabrikant 34715415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Met de innovatieve TRINE-banden bereikt u de beste resultaten bij finishing toepassingen.
  • Microreplicatie maakt het mogelijk om zeer nauwkeurige, driedimensionale oppervlaktestructuren (piramides) te produceren, die een consistente en reproduceerbare gepolijste afwerking bieden gedurende de gehele levensduur.
  • Het koele slijpgedrag van TRINE minimaliseert de warmteoverdracht naar het werkstuk.
  • Dankzij de innovatieve oppervlaktestructuur bereikt u hogere verwijderingspercentages en langere levensduur dan met conventionele schuurbanden, wat de verwerkingskosten aanzienlijk verlaagt.

Voordeel:

  • Uniforme en perfecte oppervlakteafwerking gedurende de gehele levensduur
  • Fijnere afwerking dan conventionele gecoate schuurmiddelen
  • Zelfscherpende eigenschappen voor continu de hoogste prestaties

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Composietmaterialen/Titanium/titaniumlegeringen/Chroom/Kobalt/Nikkel
  • Roestvrij staal/Composietmaterialen/Titanium/titaniumlegeringen/Chroom/Kobalt/Nikkel

T.b.v.:

  • Mini-bandschuurmachine;Stationaire bandschuurmachine

Tip:

  • Voor het ontbramen, afschuinen en afwerken, alsmede voor fijn slijpen, voor- en overgangsslijpen, contour- en profielslijpen
  • Geschikt voor droge en natte toepassingen