• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT universele grove reinigingsschijf 178x22,2 mm S EX.GROB SOFT PREMIUM

Artikelnummer: 34707793
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 34707793
EAN/GTIN 9009013118079
Nummer fabrikant 34707793
L-nummer L50140 104302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de Strip-It grove reinigingsschijf verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en bescherming van de onderkant van je werkstuk.
  • De poreuze nylonvezels verrijkt met agressief schuurmiddel kunnen elke uitdaging aan.
  • Tegelijkertijd voorkomen ze dat de schijf verstopt of dichtslibt.
  • Het Strip-It materiaal is aangebracht op een harde glasvezel drager die speciaal ontwikkeld is voor gebruik op haakse slijpmachines.
  • De Strip-It grove reinigingsschijf van keramisch korund (A EX.
  • GROB) is harder, agressiever en steviger dan de standaard versie (S GROB).
  • Deze schijf biedt de gebruiker rustig, vermoeidheidsvrij slijpen met een lage warmteontwikkeling.

Voordeel:

  • Flexibele nylon vezels verrijkt met agressieve slijpkorrel voor universeel gebruik en de beste resultaten
  • Ontwerp voorkomt verstopping en dichtslibben van de schijf
  • Lage warmteontwikkeling dankzij open structuur

Toepassing:

  • Versie S GROB (zwart) voor fijnere werkzaamheden op oppervlakken
  • Versie A EX. GROB (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROB SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
  • Andere gangbare afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar

Materiaal:

  • Roestvrij staal, kunststof / PVC, staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
  • Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Tip:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak of voor het voorbereiden van oppervlakken voor lassen, solderen of anodiseren