Tyrolit doorslijpschijf recht 150x1,6x22,23 AC46 BASIC universeel

Artikelnummer: 34705483
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Artikelnummer 34705483
EAN/GTIN 9009013117690
Nummer fabrikant 34705483
L-nummer L50140 104155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe BASIC CUT-ALL doorslijpschijf is een echte allrounder voor alle doorslijpklussen.
  • Of je nu staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, PVC of zelfs steen (zoals betonproducten, chape, kalkzandsteen, enz.) wilt zagen, dit gereedschap is de gemakkelijkste keuze.
  • Hierdoor hoef je minder vaak van schijf te wisselen en profiteer je toch van een soepele loop en weinig braamvorming.
  • De speciale samenstelling voorkomt dat de schijf verstopt raakt, zelfs op aluminium en andere non-ferrometalen.
  • Onze BASIC CUT-ALL is de juiste doorslijpschijf voor iedereen die tijd wil besparen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Voordeel:

  • Universeel gebruik op een grote verscheidenheid aan materialen
  • Soepele snijwerking
  • Weinig braamvorming

Materiaal:

  • Roestvrij staal, staal, non-ferrometalen, steen, kunststof/pvc

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor doorslijpwerkzaamheden op talloze materialen