• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit lamellenschijf conisch 115x22,23 mm ZA120 STANDARD staal/inox

Artikelnummer: 34704774
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34704774
EAN/GTIN 9009013120539
Nummer fabrikant 34704774
L-nummer L50140 104498
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De STANDARD 2in1 lamellenschuurschijf is de perfecte oplossing voor veelzijdig schuren van staal en roestvrij staal.
  • Dankzij de 2in1 specificatie kan het gereedschap flexibel worden gebruikt zonder aan kwaliteit in te boeten.
  • Dit efficiënte product is nu uitgerust met nieuw doekmateriaal om een aanzienlijk hogere afname te bieden met minder slijtage.
  • Dankzij de lange levensduur en hoge schuursnelheid kunt u uw werk sneller en effectiever afronden.
  • De lamellenschuurschijven zijn ook verkrijgbaar in de speciale 28N vorm, met een drager van 35% geregenereerd materiaal.

Voordeel:

  • Zeer goede verhouding tussen standtijd en specifieke materiaalafname dankzij nieuwe binding
  • Universeel inzetbaar op staal en roestvast staal
  • Eenvoudige hantering en hoge slijpsnelheid voor efficiënte werkprocessen
  • Vorm 28N: Focus op duurzame bronnen - de drager van deze lamellenschijf is gemaakt van 35% gerecycled materiaal

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal, roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Tip:

  • Voor gebruik op verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan