Basic 2In1-Lamellenschijven Voor Staal E

Artikelnummer: 34704498
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 34704498
EAN/GTIN 9009013119915
Nummer fabrikant 34704498
L-nummer L50140 104107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe BASIC 2in1 lamellenschijven bieden efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs.
  • Of je nu werkt met staal of roestvrij staal, dit gereedschap kan zelfs de moeilijkste taken aan.
  • Dankzij het nieuwe ontwerp met 30% meer lijnen profiteer je van een aanzienlijk langere levensduur.
  • Met onze BASIC 2in1 lamellenschijven kun je er zeker van zijn dat je project snel en precies wordt afgerond.

Voordeel:

  • Langere levensduur dankzij nieuw ontwerp met 30% meer lijnen
  • Goede specifieke materiaalverwijdering
  • Efficiëntie en duurzaamheid tegen een aantrekkelijke prijs

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal, roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor hoge materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijn slijpwerk

Tip:

  • Deze lamellenschijven zijn perfect voor snel en precies gebruik op staal en roestvrij staal.