FFN FD080-8-27-12F Vlakfrees voor dubbelzijdige snij-inzetstukken met 6 snijkanten voor frezen met hoge voedingssnelheid

Artikelnummer: 3469821
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3469821
EAN/GTIN 7291075597370
Nummer fabrikant 3469821

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 27 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 62,6 mm
  • Diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 80 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Max. snijlengte (APMX): 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 70 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Totale lengte (OAL): 50 mm