FFN FD063-6-22-12F Vlakfrees voor dubbelzijdige snij-inzetstukken met 6 snijkanten voor frezen met hoge voedingssnelheid

Artikelnummer: 3469820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3469820
EAN/GTIN 7291075597363
Nummer fabrikant 3469820

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 45,7 mm
  • Diameter (DC/DCX): 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 63 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 6
  • Max. snijlengte (APMX): 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 47 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Totale lengte (OAL): 40 mm