RCCT 1206MO-P IC28 Ronde wisselplaten met positief snijvlak

Artikelnummer: 3469773
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3469773
EAN/GTIN 7291075592115
Nummer fabrikant 3469773

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 6 mm
  • Snijinzetdikte (S): 4 mm
  • maximale voeding fz max 0,4 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8