Premium Mmf Gewikkelde Compacte Schijven

Artikelnummer: 34695083
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
Artikelnummer 34695083
EAN/GTIN 9009013112831
Nummer fabrikant 34695083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) compactschijf (convoluutschijf) kunt u een zeer fijne afwerking produceren op de meest uiteenlopende oppervlakken.
  • De reden hiervoor is de dichte maar open maas en de sterke hars die in deze gereedschappen wordt gebruikt.
  • De bewerking verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind.
  • De MMF compact schijven zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Voordeel:

  • Geen verandering van de oppervlaktegeometrie en geen afschuining aan de randen
  • Uitstekende levensduur
  • Zeer fijne afwerking

Toepassing:

  • Andere gangbare afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar

Materiaal:

  • Staal, roestvrij staal, kunststof / PVC, non-ferrometalen

T.b.v.:

  • Slijpmachine

Tip:

  • Voor het afwerken van verschillende materialen
  • Maximale snelheid aanhouden