Tyrolit ONE lamellenschijf conisch 125x22,23 mm ZA80 staal/inox

Artikelnummer: 34689700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 34689700
EAN/GTIN 9009013079905
Nummer fabrikant 34689700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • ONE

Omschrijving:

  • De nieuwe Tyrolit ONE 2in1-lamellenschijven combineren efficiëntie en duurzaamheid in één gereedschap.
  • Of het nu voor uw slijpklussen thuis is of voor veeleisend, professioneel werk – deze lamellenschijven laten u niet in de steek.
  • De nieuwe productlijn biedt u de gebruikelijke Tyrolit-kwaliteit tegen een instapprijs.
  • Het nieuwe ontwerp met perfecte lamellenverdeling garandeert u zowel hoge precisie als een lange standtijd.
  • Tyrolit ONE biedt u snelle, nauwkeurige en veilige gereedschappen voor een breed scala aan toepassingen.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZA 80 Q- B
  • Afmeting: D x H = 125 x 22,23

Voordeel:

  • Vertrouwde Tyrolit-kwaliteit voor een instapprijs
  • Evenwichtige lamellenverdeling voor een lange levensduur
  • Perfect voor doe-het-zelvers maar ook geschikt voor professionals

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor hoge afnamecapaciteit
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijn werk

Tip:

  • Voor het snel en nauwkeurig bewerken van diverse staal- en RVS-kwaliteiten