TPSN M-14X2,0-N HEST HSS-tap - ISO-metrische grove schroefdraad volgens DIN 13, voor laaggelegeerd staal

Artikelnummer: 3468136
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3468136
EAN/GTIN 7291075589801
Nummer fabrikant 3468136

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M14, schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 11 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 20 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M14
  • Draadspoed (TP): 2 mm