TPSN M-6X1,0-N HEST HSS-tap - ISO-metrische grove schroefdraad volgens DIN 13, voor laaggelegeerd staal

Artikelnummer: 3468130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3468130
EAN/GTIN 7291075589740
Nummer fabrikant 3468130

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M6, schroefdraadspoed (TP) 1 mm, bruikbare lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 4,9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 12 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M6
  • Draadspoed (TP): 1 mm
  • Nuttige lengte (LU): 30 mm