ERP D034A040-07-C32-06 Schaftfrees voor enkelzijdige ronde keramische snij-inzetstukken

Artikelnummer: 3467759
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3467759
EAN/GTIN 7291075595734
Nummer fabrikant 3467759

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
  • Snijdiameter (DC): 33,64 mm
  • Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 40 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 7
  • Max. snijlengte (APMX): 1,5 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): RPGN 06
  • Totale lengte (OAL): 120 mm
  • Opnameschacht Round