• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit afbraamschijf 230x4x22,23 ZA24S PREMIUM gietijzer

Artikelnummer: 34669681
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34669681
EAN/GTIN 9009013071589
Nummer fabrikant 34669681
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Afhankelijk van de variant garanderen de nieuwe premium-slijpschijven voor gietijzer van Tyrolit u maximale materiaalafname of verhoogd gebruikerscomfort.
  • Terwijl de HARD-variant (S) de eerste keuze is voor de moeilijkste toepassingen met de hoogste slijpdruk, biedt de MEDIUM-variant (R) u een comfortabeler alternatief om trillingen tijdens het dagelijkse werk te verminderen en het comfort voor de gebruiker op gietmaterialen te verhogen.
  • Dit gaat beroepsziekten tegen zoals spier- en skeletschade, neurologische aandoeningen en aandoeningen van de bloedsomloop zoals witte vingers.
  • De nieuwe slijpschijven zijn speciaal ontworpen voor hoogfrequent machines en luchtaangedreven turbine haakse slijpmachines.
  • Het afbrokkelen van randen wordt een zeldzaamheid met deze slijpschijf.
  • De gereedschappen met de hoogste prestaties zijn ontwikkeld voor universeel gebruik op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en sferoïdaal gietijzer (GJS) en worden gebruikt voor oppervlakteslijpen en voor ontbraam- en afbraamwerkzaamheden.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZA 24 S- BFP
  • Afmeting: D x U x H = 230 x 4 x 22,23

Voordeel:

  • Hoogste materiaalafname dankzij hoogwaardig zirkoniumoxide
  • Speciaal op gietijzer afgestemde binding.
  • Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Toepassing:

  • Geoptimaliseerd voor hoogfrequent en perslucht aangedreven turbine haakse slijpmachines
  • HARD (S): De ontbraamspecialist voor de langste levensduur
  • MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
  • ZACHT (P): Ongeëvenaard comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het verwijderen van giethuid en schuren
  • 4 mm dikte voor rondslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Materiaal:

  • Gietijzer
  • Gietijzer

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers
  • HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
  • MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
  • SOFT (P): uniek comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het schoonslijpen
  • 4 mm dikte voor randslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Tip:

  • Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan