• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit lamellenschijf vlak 178x22,23 mm ZA80 BASIC staal/inox

Artikelnummer: 34659377
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34659377
EAN/GTIN 9009013069302
Nummer fabrikant 34659377
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • BASIC

Omschrijving:

  • De nieuwe BASIC 2in1 lamellenschijven bieden efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs.
  • Of u nu met staal of roestvrij staal werkt, dit gereedschap beheerst zelfs de moeilijkste taken.
  • Dankzij het nieuwe ontwerp met 30% meer lamellen profiteert u van een duidelijk verhoogde levensduur van het gereedschap.
  • Met onze BASIC 2in1 lamellenschijven kunt u er zeker van zijn dat uw project snel en nauwkeurig wordt voltooid.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZA80-325
  • Afmeting: D x H = 178 x 22,23

Voordeel:

  • Langere levensduur dankzij nieuw ontwerp met 30% meer lamellen
  • Goede snelheid en materiaalverwijdering
  • Efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor hoge materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijn slijpwerk

Tip:

  • Voor slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan