Tyrolit lamellenschijf vlak 125x22,23 mm ZA120 BASIC staal/inox

Artikelnummer: 34659374
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34659374
EAN/GTIN 9009013069265
Nummer fabrikant 34659374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • BASIC

Omschrijving:

  • De nieuwe BASIC 2in1 lamellenschijven bieden efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs.
  • Of u nu met staal of roestvrij staal werkt, dit gereedschap beheerst zelfs de moeilijkste taken.
  • Dankzij het nieuwe ontwerp met 30% meer lamellen profiteert u van een duidelijk verhoogde levensduur van het gereedschap.
  • Met onze BASIC 2in1 lamellenschijven kunt u er zeker van zijn dat uw project snel en nauwkeurig wordt voltooid.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZA120-325
  • Afmeting: D x H = 125 x 22,23

Voordeel:

  • Langere levensduur dankzij nieuw ontwerp met 30% meer lamellen
  • Goede snelheid en materiaalverwijdering
  • Efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor fijn werk

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor hoge materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijn slijpwerk

Tip:

  • Voor slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal