Tyrolit fiberschijf A-B15 V 180x22 mm A100 BASIC staal/aluminium/hout

Artikelnummer: 34657161
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Artikelnummer 34657161
EAN/GTIN 9009013069937
Nummer fabrikant 34657161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van schuren tot fijne afwerking.
  • Als je op zoek bent naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen.

Voordeel:

  • Aluminiumoxide voor lange levensduur en hoge agressiviteit op staal, non-ferrometalen en hout

Toepassing:

  • Korrelgrofte 16/24/36/40/60 voor maximale materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/100/120 voor fijne afwerking

Materiaal:

  • Staal, hout, non-ferrometalen

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/100/120 voor fijne bewerkingen

Tip:

  • Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout