Tyrolit afbraamschijf 230x7x22,23 ZA24S STANDARD gietijzer

Artikelnummer: 34652161
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34652161
EAN/GTIN 9009013068435
Nummer fabrikant 34652161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • STANDARD

Omschrijving:

  • De STANDARD slijpschijven van Tyrolit maken hoge verspaningsrendementen mogelijk met een lange standtijd en meer comfort bij het bewerken van gietijzer.
  • Het nieuwe ontwerp reduceert randafbrokkeling tot een minimum en maakt hoogwaardige resultaten mogelijk op gecompliceerde werkstukken.
  • In tegenstelling tot concurrerende producten staat de nieuwe serie voorloopschijven voor minder trillingen en duidelijk meer gebruiksvriendelijkheid.
  • Dit efficiënte gereedschap is speciaal ontwikkeld voor toepassing op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en sferoïdaal gietijzer (GJS) en wordt gebruikt voor zowel vlakslijpen als ontbraam- en fretwerk.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZA 24 S- BFS
  • Afmeting: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Voordeel:

  • Hoge materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund
  • De speciaal op gietijzer afgestemde hechting maakt goede standtijden mogelijk
  • Minder trillingen en gebruiksvriendelijker
  • Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Toepassing:

  • Geoptimaliseerd voor hoogfrequent en perslucht aangedreven turbine haakse slijpmachines

Materiaal:

  • Gietijzer
  • Gietijzer

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Tip:

  • Voor veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen