Tyrolit schuurband 6x610 A120 PC X JTS BASIC staal/inox/non-ferro

Artikelnummer: 34648666
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
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
Artikelnummer 34648666
EAN/GTIN 9009013070674
Nummer fabrikant 34648666
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • BASIC

Omschrijving:

  • De BASIC A-B03 PC X banden voor de powerfile schuurmachine kunnen op een grote verscheidenheid aan materialen worden gebruikt.
  • Hun speciale korrelcoating voorkomt dat de banden verstopt raken bij het slijpen van zachte materialen, wat dit gereedschap de perfecte oplossing maakt voor het efficiënt bewerken van aluminium en andere non-ferro metalen.
  • Een basis van aluminiumoxide en een gemengde linnen drager zorgen voor een goede levensduur.
  • Bovendien biedt dit product u goede slijpprestaties met een lage warmteontwikkeling en een uitzonderlijk eenvoudige bediening en montage.
  • Met andere woorden: het bespaart u extra werkuren.
  • Deze schuurbanden zijn geschikt voor zowel nat als droog slijpen.

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar
  • Goede levensduur
  • Hoge materiaalafname bij lage warmteontwikkeling
  • Geschikt voor nat en droog slijpen

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor maximale afname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal/Non-ferrometalen
  • Staal/Roestvrij staal/Non-ferrometalen

T.b.v.:

  • Mini-bandschuurmachine

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor de bewerking van diverse materialen, vooral staal, roestvast staal en non-ferro metalen, met draagbare bandslijpmachines