XNMU 060304-PNTN IC810 Vierkante snij-inzetstukken met 4 snijkanten in rechter- en linkeruitvoering

Artikelnummer: 3464820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3464820
EAN/GTIN 7291075593488
Nummer fabrikant 3464820

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijlengte (APMX) 6 mm, dikte van het snij-inzetstuk (S) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Max. snijlengte (APMX): 6 mm
  • Snijinzetstuk gesloten hoek (EPSR): 90 Graden
  • Snijinzetdikte (S): 4,4 mm
  • maximale voeding fz max 0,12 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8