ECA-B-3 20-38C20R3-104 IC08 Volledig hardmetalen frees voor het bewerken van aluminium met 3 snijkanten en een spiraalhoek van 45°.

Artikelnummer: 3464795
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3464795
EAN/GTIN 7291075590449
Nummer fabrikant 3464795

Omschrijving

Omschrijving:

VHM-hoekfrees, opnameschachtdiameter, aan de machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 20 mm, maximale snijlengte (APMX) 38 mm, aantal snijvlakken (NOF) 3, totale lengte (OAL) 104 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 3 mm
  • Snijdiameter (DC): 20 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 38 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Draaihoek (FHA): 45 Graden
  • maximale voeding fz max 0,13 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL): 104 mm
  • Maximale hellingshoek (RMPX): 5 Graden
  • Opnameschacht Round