Omschrijving:
VHM-hoekfrees, opnameschachtdiameter, aan de machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, maximale snijlengte (APMX) 32 mm, aantal snijvlakken (NOF) 3, totale lengte (OAL) 92 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond
Kenmerk:
- Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 16 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
- Hoekradius (RE): 1,5 mm
- Snijdiameter (DC): 16 mm
- Max. snijlengte (APMX): 32 mm
- Aantal snijbladen (NOF): 3
- Draaihoek (FHA): 45 Graden
- maximale voeding fz max 0,13 mm/tand
- minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
- Totale lengte (OAL): 92 mm
- Maximale hellingshoek (RMPX): 5 Graden
- Opnameschacht Round