ECA-B-3 12-25C12R2-83 IC08 Volledig hardmetalen frees voor het bewerken van aluminium met 3 snijkanten en een spiraalhoek van 45°.

Artikelnummer: 3464783
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3464783
EAN/GTIN 7291075590326
Nummer fabrikant 3464783

Omschrijving

Omschrijving:

VHM-hoekfrees, opnameschachtdiameter, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maximale snijlengte (APMX) 25 mm, aantal snijvlakken (NOF) 3, totale lengte (OAL) 83 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
  • Hoekradius (RE): 2 mm
  • Snijdiameter (DC): 12 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 25 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Draaihoek (FHA): 45 Graden
  • maximale voeding fz max 0,11 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL): 83 mm
  • Maximale hellingshoek (RMPX): 5 Graden
  • Opnameschacht Round