• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit schuurhulshouder voor schuurhulzen 25x25 PREMIUM

Artikelnummer: 34647559
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Artikelnummer 34647559
EAN/GTIN 9009013068749
Nummer fabrikant 34647559
L-nummer L50140 104824
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM rubberen drager is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van spiraalbanden.
  • De uitzetting van de lamellen op de drager fixeert de spiraalbanden op hun plaats, waardoor ze veilig en eenvoudig te installeren zijn.
  • De accessoires zijn geschikt voor alle spiraalbanden uit het Tyrolit-assortiment.

Voordeel:

  • Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Toepassing:

  • Maximale snelheid aanhouden

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal
  • Onafhankelijk van materiaal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Neem het maximale toerental in acht

Tip:

  • Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van Tyrolit-spiraalbanden op een rechte slijper