Tyrolit afbraamschijf 230x7x22,23 ZA24S PREMIUM gietijzer

Artikelnummer: 34638169
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 34638169
EAN/GTIN 9009013068206
Nummer fabrikant 34638169
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Afhankelijk van de variant garanderen de nieuwe premium-slijpschijven voor gietijzer van Tyrolit u maximale materiaalafname of verhoogd gebruikerscomfort.
  • Terwijl de HARD-variant (S) de eerste keuze is voor de moeilijkste toepassingen met de hoogste slijpdruk, biedt de MEDIUM-variant (R) u een comfortabeler alternatief om trillingen tijdens het dagelijkse werk te verminderen en het comfort voor de gebruiker op gietmaterialen te verhogen.
  • Dit gaat beroepsziekten tegen zoals spier- en skeletschade, neurologische aandoeningen en aandoeningen van de bloedsomloop zoals witte vingers.
  • De nieuwe slijpschijven zijn speciaal ontworpen voor hoogfrequent machines en luchtaangedreven turbine haakse slijpmachines.
  • Het afbrokkelen van randen wordt een zeldzaamheid met deze slijpschijf.
  • De gereedschappen met de hoogste prestaties zijn ontwikkeld voor universeel gebruik op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en sferoïdaal gietijzer (GJS) en worden gebruikt voor oppervlakteslijpen en voor ontbraam- en afbraamwerkzaamheden.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZA 24 S- BFP
  • Afmeting: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Voordeel:

  • Hoogste materiaalafname dankzij hoogwaardig zirkoniumoxide
  • Speciaal op gietijzer afgestemde binding.
  • Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Toepassing:

  • Geoptimaliseerd voor hoogfrequent en perslucht aangedreven turbine haakse slijpmachines
  • HARD (S): De ontbraamspecialist voor de langste levensduur
  • MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
  • ZACHT (P): Ongeëvenaard comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het verwijderen van giethuid en schuren
  • 4 mm dikte voor rondslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Materiaal:

  • Gietijzer
  • Gietijzer

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers
  • HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
  • MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
  • SOFT (P): uniek comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het schoonslijpen
  • 4 mm dikte voor randslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Tip:

  • Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen