C8 AV-D50-L338-L-C Anti-vibratie gereedschapshouder met CAMFIX-aansluiting en koelmiddelkanalen voor verwisselbare opzetstukken

Artikelnummer: 3462372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3462372
EAN/GTIN 7291075597042
Nummer fabrikant 3462372

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselopnames, opnamediameter aan de machinezijde (DCONMS) 80 mm, opnamediameter aan de werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 50 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 80 mm
  • Montagediameter aan de werkstukzijde (DCONWS): 40 mm