Tyrolit doorslijpschijf CERABOND X recht 350x3,8x25,4 mm A24 rails

Artikelnummer: 34617168
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Artikelnummer 34617168
EAN/GTIN 9009013067209
Nummer fabrikant 34617168
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De nieuwe CERABOND X doorslijpschijf is speciaal ontwikkeld voor het doorslijpen van rails en is bestand tegen de meest ongunstige omstandigheden.
  • Het nieuwe bindsysteem voorkomt voortijdige korrelbreuk, waardoor u een ongelooflijke levensduur kunt bereiken met CERABOND X doorslijpschijven.
  • Hoogwaardige keramische slijpkorrels garanderen maximale agressiviteit over de gehele levensduur.
  • Zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden zoals vochtigheid, kou en temperatuurschommelingen biedt de raildoorslijpschijf van Tyrolit de kortste doorslijptijden met minimale inspanning.
  • Bijzonder schone en heldere snijvlakken verminderen nabewerkingen en arbeidstijden en ondersteunen daarom de meest economische werkprocessen.

Voordeel:

  • Kortste zaagtijden en comfortabel werken met minimale inspanning
  • Zeer lange levensduur en stabiliteit
  • Schone en heldere snijvlakken verminderen herbewerking en arbeidstijden
  • Beste resultaten, zelfs bij vocht, kou en temperatuurschommelingen

Toepassing:

  • Alleen gebruiken op goed onderhouden en krachtige machines (> 5 kW)
  • Gebruik alleen raildoorslijpschijven met de juiste kleminrichting bevestigd aan de rail voor geleid doorslijpen uit de vrije hand

Materiaal:

  • voor rails

T.b.v.:

  • Doorslijpschijf

Advies:

  • Alleen gebruiken op goed onderhouden en krachtige machines (> 5 kW)
  • Gebruik doorslijpschijven voor rails voor geleid vrijhandslijpen uitsluitend als deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd

Tip:

  • Voor het doorslijpen van rails
  • Ontwikkeld voor gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische of benzinemotor