• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Multinorm sweatshirt met ritssluiting High Vis Geel/Navy Blauw L

Artikelnummer: 346117623389L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 346117623389L
EAN/GTIN 7330509911228
Nummer fabrikant 346117623389L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit felbegeerde vlamvertragende en metaalvrije sweatshirt met hoge zichtbaarheid is geclassificeerd als klasse 2 in de maten XS-M en als klasse 3 vanaf maat L. Een van de vele voordelen van dit sweatshirt is dat het ook als jas kan worden gebruikt als dat nodig is. Het sweatshirt is voorzien van gesegmenteerde reflecterende transfers die de zichtbaarheid en veiligheid vergroten. Hij heeft ook een verborgen ritssluiting aan de voorkant en inzetstukken aan de zijkanten voor een ergonomische pasvorm. Het sweatshirt heeft een comfortabele kwaliteit met uitstekende beschermende eigenschappen. Het sweatshirt biedt niet alleen bescherming, maar is ook praktisch, want het is uitgerust met twee voorzakken met ritsen en een hoge kraag die extra bescherming biedt als hij omhoog wordt gedraaid. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².

Diensten en productadviseurs

Meld u aan