GQHINL 15.9C-16.5-40 Inwendige groef- en draaibalken waarop snijplaten met 4 snijkanten zijn gemonteerd

Artikelnummer: 3461070
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3461070
EAN/GTIN 7291075578898
Nummer fabrikant 3461070

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte max. (CWX) 0.118″, snijbreedte min. (CWN) 0.039″, totale lengte (OAL) 5.906″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0.098″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.118″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.039″
  • Functiebreedte (WF): 0.417″
  • Hoofdlengte (links): 1.575″
  • Dmin afsteken 0,65″
  • totale lengte (OAL): 5.906″