TPHN M-5X0.8-W HS HSS handtap voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13

Artikelnummer: 3460726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460726
EAN/GTIN 7291075586237
Nummer fabrikant 3460726
L-nummer L23910 109079

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboorset, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M5, schroefdraadstap (TP) 0,8 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Norm DIN 352
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 16 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M5
  • Draadspoed (TP): 0,8 mm