TPHN M-14X2.0-W HS HSS handtap voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13

Artikelnummer: 3460721
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460721
EAN/GTIN 7291075586183
Nummer fabrikant 3460721

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboorset, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 11 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M14, schroefdraadstap (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 11 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 352
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 30 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M14
  • Draadspoed (TP): 2 mm