TPHN M-3.5X0.6-W HS HSS handtap voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13

Artikelnummer: 3460716
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460716
EAN/GTIN 7291075586138
Nummer fabrikant 3460716
L-nummer L23910 108613

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboorset, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 4 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M3,5, schroefdraadspoed (TP) 0,6 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 45 mm
  • Norm DIN 352
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 14 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M3.5
  • Draadspoed (TP): 0,6 mm