TPSN UNC 5/16-18-M HE HSSE 5% Co spiraalvormige tap, grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460683
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460683
EAN/GTIN 7291075589078
Nummer fabrikant 3460683

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamediameter, machinegezicht (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 5/16, schroefdraad per inch (TPI) 18, bruikbare lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 6,2 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 5/16
  • Schroefdraad per inch (TPI): 18
  • Nuttige lengte (LU): 35 mm