TPSN UNF #5-44-M HE Spiraalvormige HSSW 5% tap met uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460680
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460680
EAN/GTIN 7291075589450
Nummer fabrikant 3460680

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF nr. 5, schroefdraad per inch (TPI) 44, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 9 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF No.5
  • Schroefdraad per inch (TPI): 44
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm